Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
StarTech.com Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
StarTech.com Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
StarTech.com Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-UUSBOTGRA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBOTGRA
EAN/GTIN:
     0065030857185
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

Das rechtsgewinkelte Micro USB On-The-Go-Adapterkabel UUSBOTGRA konvertiert Micro USB OTG-fähige Tablets oder Smartphones in einen USB On-The-Go-Host, an den Sie ein USB-Peripheriegerät wie ein Flash-Laufwerk oder eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur usw., anschließen können. Damit ist es hervorragend geeignet für enge Zeitplanungen und Personen, die auf Reisen arbeiten möchten.

Dank des rechtsgewinkelten Micro USB-Anschlusses können Sie das Kabel und das USB-Gerät so verbinden, dass Sie weiterhin bequem Zugang zum Mobilgerät haben können und die Zuglast am Anschluss verringert wird.

Das OTG-Adapterkabel ist auf maximale Haltbarkeit ausgelegt und auf eine Weise gefertigt, die verlässliche, langlebige Verbindungen gewährleistet. Geliefert mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Bitte beachten Sie: Dieser Adapter ist nur für Geräte geeignet, die USB OTG unterstützen. Schlagen Sie in der Dokumentation nach und/oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um sich zu vergewissern, dass Ihr Gerät USB OTG unterstützt.

The StarTech.com Advantage

- Konvertiert Ihren Micro USB OTG-fähigen Tablet-PC oder Ihr Smartphone in einen USB-Host zum Anschluss von USB-Zubehör. Dadurch können Sie Bilder herunterladen, Daten übertragen und effizienter arbeiten
- Bietet unbeschränkten Zugriff auf Tablet oder Smartphone
- Reduziert die Belastung an Ihrem Smartphone oder Tablet Anschluss
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.127 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
Micro-USB B
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
7 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
9 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.