Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
Artikel-Nr.:
     C1880-UUSBHAUB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBHAUB1M
EAN/GTIN:
     785307921806
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

Das 1 m lange USB A-auf-Micro USB-Kabel UUSBHAUB1M ist mit einem USB A-Stecker und einem Micro B-Stecker versehen und bietet eine hochwertige Verbindung zu USB 2.0-Mobilgeräten mit Micro USB-Anschluss (z. B. BlackBerry oder Android-Mobiltelefone, digitale Kameras, PDAs, Tablet PC-Geräte und GPS-Systeme) an einen USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Datenübertragungen.

Dieses hochwertige Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert und gewährleistet zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro USB- und USB-Geräten.

The StarTech.com Advantage

- Datenübertragung, Anschließen verschiedener USB-Geräte und Stromversorgung beim Laden des Micro USB-Geräts
- Strapazierfähige Konstruktion gewährleistet maximale Lebensdauer des Kabels
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
USB-Stecker:
USB Typ-A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
34 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.