| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-USBEXTAA5DSK Herst.-Nr.: USBEXTAA5DSK EAN/GTIN: 0065030832083 |
| |
|
| | |
| Verlängern Sie einen USB-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.
Das Desktop USB-Verlängerungskabel USBEXTAA5DSK wird an eine verfügbare USB-Buchse eines Mac- oder PC-Computers angeschlossen, sodass Sie die USB-Buchse bis zu 1,5 m vom Computergehäuse entfernt positionieren können. Durch Erweiterung der Reichweite des USB-Ports vom Computergehäuse weg können Sie einen USB-Port an einen praktischeren Ort verlegen, z. B. auf das Computergehäuse oder auf einen Schreibtisch.
Das Desktop-USB-Verlängerungskabel ist die perfekte Lösung für den Zugriff auf Digitalkameras, MP3-Player, USB-Sticks oder andere externe USB-Speichermedien und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Ermöglicht einfachen Zugriff auf USB-Ports - ohne das mühsame Anschließen von Peripheriegeräten an der Rückseite des Computers - Einfach zu verwenden und zu installieren - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 1.5 m | USB-Version: | USB 2.0 | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB A | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Abgewinkelt | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Maximale Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Zertifizierung: | CE, UL, REACH | Gewicht: | 118 g | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 225 mm | Verpackungshöhe: | 32 mm | Paketgewicht: | 123 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |