Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
StarTech.com USBAUBSCHM Netzteil-Tester Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAUBSCHM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUBSCHM
EAN/GTIN:
     0065030863285
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Mit diesem Diagnose-Kit haben Sie alles, was Sie brauchen, um sicherzustellen, dass Ihre USB-Geräte ordnungsgemäß geladen werden.

Es ermöglicht Folgendes:

- Fehlerbehebung oder Problemdiagnose beim Laden
- Schnellladung Ihres Mobilgeräts
- Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit Ihrem Computer

Stellen Sie sicher, dass Ihre USB-Geräte ordnungsgemäß geladen werden

Mit dem Diagnose-Kit können Sie die Spannung und die Stromstärke beim Laden Ihres Geräts überwachen. So können Sie ganz einfach verschiedene Stromquellen, z. B. Netzsteckdose und Fahrzeugladegeräte, Computer-USB-Anschlüsse, mobile Ladestellen und Ladestationen, testen.

Es ist ein perfektes Diagnosewerkzeug für jedes Testlabor oder jede Reparatureinrichtung, da Sie die Stromstärke und Spannung beim Laden von Apple- oder Android™-Geräten mit verschiedenen Netzteilen überwachen können, um zu ermitteln, ob mit einem bestimmten Ladegerät, Kabel oder Akku ein Problem besteht.

Zudem kann Ihnen der Adapter helfen, den Strombedarf besser zu verstehen, wenn Sie mehrere mobile Geräte im Haus oder im Büro haben. Nun können Sie ganz einfach ermitteln, welche Ladegeräte oder Kabel am besten für die jeweiligen Geräte geeignet sind, sodass Sie sie mit der optimalen Geschwindigkeit laden können und bei Bedarf einsatzbereit sind.

Sie können die Anzeige des Testers nach Bedarf auf Spannung oder Stromstärke setzen. Sie können auch einstellen, dass im Wechsel Spannung und Stromstärke angezeigt werden, damit Sie beide Werte im Auge behalten können, ohne den Tester erneut einstellen zu müssen.

Sparen Sie Zeit durch schnelleres Laden Ihrer Geräte

Sie können Ihre Geräte mithilfe der eingebauten Schnellladefunktion des Adapters am USB-Anschluss Ihres Laptopcomputers schnell laden. Der Adapter beschleunigt das Laden, indem er den USB-Hostanschluss des Computers in einen Schnellladeanschluss verwandelt, sodass Sie Ihre Mobilgeräte so schnell laden können wie mit einem Netzladegerät.

Sicheres Aufladen

Der Schnelllademodus bietet ebenfalls sicheres Aufladen. Durch Deaktivieren des Datentransfers reduzieren Sie die Risiken des Aufladens Ihres Geräts an einem unbekannten USB-Port, z. B. einer öffentlichen Ladestation. So verhindern Sie nicht nur den Diebstahl Ihrer Mobiltelefondaten, sondern auch Änderungen an den Geräteeinstellungen durch Dritte. Gleichzeitig schützen Sie Ihre Geräte auch vor dem Download schädlicher Dateien oder Viren über eine USB-Verbindung.

Datensynchronisierung

Sie können den Adapter auch wie eine standardmäßige USB-Kabelverbindung zwischen Mobilgerät und Computer nutzen und somit Ihr Gerät mit dem Computer synchronisieren.
Weitere Informationen:
Breite:
10.1 mm
Tiefe:
44.2 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
16 g
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
68 g
Unterstützte Stromanschlüsse:
USB Typ-A
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.