Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
StarTech.com 0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
StarTech.com 0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
StarTech.com 0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAUB50CMBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUB50CMBK
EAN/GTIN:
     5054484675211
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 0,5 m usb a schwarz
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung

Das Micro USB-Kabel USBAUB50CMBK ist hervorragend für nähere Verbindungen geeignet und eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Micro USB-Mobilgeräten. Zudem kann mit dem schlanken Kabel das Gerät zum Laden und Synchronisieren angeschlossen werden, ohne es aus der Hülle zu nehmen.

Laden im Auto auf dem Weg von und zur Arbeit

Das kurze, 0,5 m lange Kabel ist hervorragend zum Laden im Fahrzeug oder zur Vermeidung von Kabelsalat beim Synchronisieren mit Ihrem Laptop geeignet und ist somit ideal für unterwegs und liefert einfache, saubere Verbindungen.

Nutzen Sie es als Zweitkabel für Reisen

Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, und führen Sie eines der Kabel als Zweitkabel in der Laptoptasche, dem Rucksack oder einer anderen Tragetasche mit sich.

Einfache Verbindung

Entfernen Sie nicht mehr die Hülle von Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB-Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.

Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro-B-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Lassen Sie das Micro USB-fähige mobile Digitalgerät beim Laden in der Schutzhülle
- Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche
- Hervorragend geeignet für Geräteverbindungen über geringe Entfernungen ohne übermäßiges Kabelgewirr
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
21 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.