Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
StarTech.com 2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
StarTech.com 2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
StarTech.com 2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
StarTech.com 2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
StarTech.com 2m USB auf Mini USB Anschlusskabel abgewinkelt - USB A zu Mini B Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAMB2MD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAMB2MD
EAN/GTIN:
     0065030851329
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Schließen Sie Mini USB-Geräte über größere Entfernungen an, ohne dass das Kabel im Weg ist

Das 2 m lange USB-abwärtsgewinkelte Mini USB-Kabel USBAMB2MD ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Mini USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, GPS-Geräten, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dank des abwärtsgewinkelten Mini USB-Anschlusses können Sie auf Ihre Mini USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.

Dieses hochwertige USB-auf-Mini USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein USBAMB2MU" text=" 2 m USB-aufwärtsgewinkeltes Mini USB-Kabel (USBAMB2MD), das genauso praktisch ist wie das abwärtsgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Mini USB-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

The StarTech.com Advantage

- Uneingeschränkter Zugriff auf Mini USB-Mobilgeräte
- Reduzierte Zuglast am Anschluss des Mobilgeräts
- Platzieren Sie Ihre Mini USB-Geräte nach Bedarf - bis zu 2 Meter Entfernung zwischen Geräten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
43 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
48 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.