Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAB3MR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB3MR
EAN/GTIN:
     858811873111
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Das 3 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB3MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewinkelten USB B-Stecker ausgestattet und sorgt für eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten.

Mit dem rechtsgewinkelten USB B-Anschluss können Sie USB 2.0-Drucker, Scanner, externe Festplatten usw. auch an schwer erreichbaren und engen Stellen anschließen.

Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie schwer erreichbare USB 2.0-Peripheriegeräte leichter an, als mit einem geraden Anschluss möglich wäre
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
3 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße:
24/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
85 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
90 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.