Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com 2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com 2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com 2m USB 3.0 A auf A Verlängerungskabel - Stecker/ Buchse - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3SEXT2MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SEXT2MBK
EAN/GTIN:
     5054629667323
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a
Verlängern Sie Ihr SuperSpeed USB 3.0-Kabel um bis zu 2 weitere Meter

Das schwarze 2 m SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel (A-A) USB3SEXT2MBK ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbindung, die die volle Fähigkeit des USB 3.0-Standards verwendet.

Dieses USB 3.0-Stecker-auf-Buchse-Kabel verlängert eine USB 3.0-Kabelverbindung um 2 Meter. Es bietet volle USB 3.0-Bandbreite von 5 Gbit/s für maximalen Durchsatz zwischen kompatiblen Geräten bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät.

Unser USB 3.0-Verlängerungskabel zeichnet sich durch hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die dazu beiträgt, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

Das USB3SEXT2MBK wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- Das abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Design trägt dazu bei, elektromagnetische Interferenzen (EMI) für optimale Konnektivität zu vermeiden
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
83 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
92 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.