Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
StarTech.com Dual Monitor Dockingstation mit USB 3.0 auf DVI-I & DVI-D und Adaptern für VGA & HDMI, 5x USB 3.0 & Audio - Vertikale DVI Dockingstation für ChromeOS, Mac & Windows
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3SDOCKDD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SDOCKDD
EAN/GTIN:
     650308582670
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x LadeportsDiese USB-3.0-Dockingstation für zwei Monitore verwandelt Ihren Laptop in eine Workstation für zwei Monitore mit flexiblen Konfigurationsoptionen.DisplayflexibilitätDie Dual-DVI-Dockingstation erweitert Ihre Workstation mit Unterstützung für zwei Monitore mit einer Auflösung bis zu 2048 x 1152. Mit mehr Bildschirmfläche können Sie gleichzeitig auf mehrere Anwendungen und Referenzmaterialien auf einem Bildschirm zugreifen, während Sie auf dem anderen Bildschirm arbeiten. Damit gewährleistet ist, dass die USB-3.0-Dockingstation eine Vielzahl von Monitoren unterstützt, sind zwei Displayadapter (DVI zu VGA und DVI zu HDMI) im Lieferumfang enthalten.Leistungsstarke Verbindungen und schnelles Laden von GerätenVerwandeln Sie Ihren Laptop in eine Workstation, die all Ihre Peripheriegeräte unterstützt. Diese Dockingstation verfügt über fünf USB-3.0-Anschlüsse (USB 3.1 Gen 1). Die beiden vorderen USB-Anschlüsse sind USB-Schnellladeanschlüsse (USB-Akku-Ladespezifikation 1.2). Über diese gut zugänglichen Anschlüsse können Sie Ihre Mobilgeräte schneller aufladen als mit Standard-USB-Anschlüssen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Ihr Laptop mit der Dockingstation verbunden ist. Das Dock verfügt außerdem über einen GbE-Anschluss, einen Headset-Anschluss und separate 3,5-mm-Audio- und -Mikrofonanschlüsse. So haben Sie alle Anschlussmöglichkeiten, die Sie benötigen.Platz auf dem Schreibtisch einsparenSie können wertvollen Schreibtischplatz sparen, indem Sie das Dock mithilfe des mitgelieferten (optionalen) Standfußes vertikal auf der Arbeitsfläche positionieren.Das System USB3SDOCKDD wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht:
285 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
357 mm
Höhe des Versandkartons:
251 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Anschlussadapter enthalten:
DVI-I-Stecker - HDMI-Buchse, DVI-I-Stecker - VGA Buchse
Ständer enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
186 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
1018 g
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Kabellänge:
1 m
Chipsatz:
DisplayLink - DL-3900, Genesys Logic - GL3520
USB Datenübertragungsraten:
12,480,5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, analog):
2048 x 1152 Pixel
LED-Anzeigen:
Leistung
Aufladefunktion:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Gummifüße:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.