Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3SAB5M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SAB5M
EAN/GTIN:
     4058829181901
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Sie müssen sich nicht von einem USB-Kabel in Standardgröße einschränken lassen. Mit diesem aktiven USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, auch als USB 3.0-Kabel bekannt, können Sie Ihre USB Type-B-Peripheriegeräte in bis zu 5 Metern Entfernung vom Computer dort aufstellen, wo Sie sie benötigen.

Nun können Sie USB-Geräte wie mobile Festplatten und externe Videoaufnahmegeräte so platzieren, dass Sie Ihren Arbeitsplatz optimal nutzen können. Dieses 5 Meter lange Kabel ist mit einem integrierten Equalizer-Chip ausgestattet, der über die 3-m-Grenze von standardmäßigen USB 3.0-Kabeln hinaus eine zuverlässige Verbindung ohne Signalverlust bietet.

Das USB3SAB5M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
5 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28/24
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
266 g
Verpackungsbreite:
224 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
355 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.