Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 15cm - Stecker/ Buchse - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 15cm - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 15cm - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 15cm - Stecker/ Buchse - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 Verlängerungskabel 15cm - Stecker/ Buchse - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3EXT6INBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3EXT6INBK
EAN/GTIN:
     650308555704
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a
usb verlängerung
Verlängert die Reichweite des USB-Ports um 15 cm

Das USB 3.0-Verlängerungskabel USB3EXT6INBK erweitert die Reichweite eines USB 3.0-Ports am Laptop oder Desktop-PC um 15 cm und gewährt mehr Platz zum Anschließen von mehreren Geräten.

Das Kabel kann außerdem Schaden am USB 3.0-Port des Computers in Testumgebungen oder anderen Situationen, wo fortlaufend auf den Port zugegriffen wird, verhindern.

Mehrere USB-Geräte anschließen

Die Verlängerung ermöglicht das gleichzeitige Anschließen mehrerer Geräte, wie z. B. Speicherlaufwerke, und gewährt offenen Zugriff auf Ports, auch wenn diese nahe beieinander liegen. 

Schaden am USB 3.0-Port unterbinden

Das Kabel kann auch als Port-Saver in häufig genutzten Umgebungen verwendet werden, wo Kabel oft aus- und wieder eingesteckt werden.

Dieses hochwertige Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.152 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
20.7 g
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
25.7 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: startech usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.