Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
StarTech.com 1m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf Micro B - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3CAUB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3CAUB1M
EAN/GTIN:
     300091903113
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Verbinden Sie Micro-B USB 3.0 Gerät mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

Das 1 m lange USB 3.0 Micro B-Kabel USB3CAUB1M ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Micro USB-fähigen USB 3.0-Geräten (z. B. Kartenleser, Video Capture-Gerät, Festplattengehäuse usw.) und einem USB-fähigen Computer.

Dieses Kabel ist gemäß USB 3.0-Spezifikationen USB-IF-zertifiziert und garantiert eine zuverlässige, langlebige Verbindung mit Ihren Micro USB-Geräten. Es wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- USB-IF-zertifiziert und getestet auf zuverlässige Verbindung und Leistung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
REACH, CE
Gewicht:
49 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
58 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.