Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
StarTech.com 15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
StarTech.com 15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
StarTech.com 15cm schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3AUB15CMS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3AUB15CMS
EAN/GTIN:
     5054629504574
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels

Drückt das übliche USB 3.0-Kabel gegen die externe Festplatte, oder hebt es diese hoch, sodass sie auf dem Schreibtisch herumrutscht? Müssen Sie den Schreibtisch so anordnen, wie es die Biegung und Lage des Kabels verlangt?

USB3AUB15CMS ist ein schlankes USB-Kabel, das die Installierung von USB 3.0-Geräten vereinfacht und Ihnen erlaubt, sie dort auf dem Arbeitsplatz zu platzieren, wo sie benötigt werden. Mit dem schlanken, vergossenen Micro-USB-Anschluss eignet sich dieses Kabel hervorragend für mobile USB 3.0-Geräte - Sie können es in ein Gerät einstecken und müssen dieses zum Laden und Synchronisieren nicht aus der Hülle nehmen.

USB 3.0-Geräte wie benötigt positionieren

Gestalten Sie Schreibtisch und Büro ihren Bedürfnissen entsprechend. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel nur etwa halb so dick ist wie ein normales USB 3.0-Kabel und bietet Ihnen die Möglichkeit, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen. Das flexible, schlanke Kabel verringert die Zuglast an der Verbindung und verhindert Schaden am USB 3.0-Port Ihres Geräts.

Dank der Länge von 15 cm ist dieses Kabel eine hervorragende Lösung für Verbindungen auf kurze Entfernungen und mobile Anwendungen (z. B. Anschließen einer mobilen Festplatte an Ihren Laptop).

Laden und synchronisieren Sie USB 3.0-Mobilgeräte

Ersetzen Sie das Kabel, das mit dem Micro USB-Mobilgerät mitgeliefert wurde, oder nutzen Sie es als Zweitkabel zum Reisen.

Dieses Kabel ist nicht nur hervorragend zum Anschließen von Desktop-Geräten geeignet, sondern ist auch die perfekte Lösung zum Laden und Synchronisieren von USB 3.0-Micro B-fähigen Telefonen und Tablets.

Dieses kurze Kabel ist genau richtig für unterwegs. Es bietet einfache, saubere Verbindungen und passt hervorragend in die Tragetasche für Laptop oder Tablet.

Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen

Sie müssen nun nicht mehr für jeden Lade- oder Synchronisierungsvorgang die Hülle vom Telefon oder Tablet-PC entfernen. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro-USB-Anschluss ausgestattet, der in das Gerät eingesteckt werden kann, selbst wenn sich dieses in der Schutzhülle befindet.

Dieses Micro USB 3.0-Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für garantierte Zuverlässigkeit geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Schlankes, flexibles USB-Kabel für praktische Installation und minimale Unordnung - Platzieren Sie Ihre externe Festplatten nach Bedarf auf dem Schreibtisch
- Mobiles Design passt gut in jede Tragetasche
- Lassen Sie das digitale USB 3.0-Mobilgerät beim Laden in der Schutzhülle
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.15 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
26/32
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
13 g
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
31 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.