Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 10 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3AAEXT10M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3AAEXT10M
EAN/GTIN:
     168141635694
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Verlängern Sie die Reichweite eines USB 3.0-Geräts um weitere 10m

Das 10 Meter lange aktive USB 3.0-Verlängerungskabel USB3AAEXT10M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 3.0-Geräten auf bis zu 10 Meter.

Das aktive USB 3.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard.USB-Kabeln hinaus. Bis zu 2 dieser Kabel können in Reihe geschaltet werden, sodass die Verbindungsreichweite auf insgesamt 20 Meter erweitert werden kann. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden.

Das Verlängerungskabel (USB-Extender) USB3AAEXT10M unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erweitert die Reichweite eines USB 3.0-Geräteanschlusses um 10 m oder über Kaskadenschaltung bis zu 2 Ebenen auf 20 m
- Stromversorgung direkt über USB-Port oder über das mitgelieferte externe Universal-Netzteil
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
10 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Ausgangsspannung:
5 V
Outputstrom (max.):
2 A
Gewicht:
491 g
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
214 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
758 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.