Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32DVIPRO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32DVIPRO
EAN/GTIN:
     0065030846110
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB 3.0 Externe Video und Grafikkarte | VGA oder DVI | Einzelner Monitor | USB betrieben | Unterstützt Mac & Windows®Der USB 3.0 auf DVI Adapter USB32DVIPRO verwandelt einen verfügbaren USB 3.0 Port in einen DVI Ausgang mit Unterstützung für hochauflösende 2048 x 1152 Video. Eine praktische externe Videolösung, mit der sich ein USB 3.0 fähiger Desktop oder Laptop ganz einfach mit mehreren Monitoren ausstatten lässt (optimale Leistung von USB 3.0, rückwärtskompatibel mit USB 2.0)Durch die Nutzung der SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) arbeitet der Adapter als externe Grafikkarte, die ruckelfreie, hochauflösende Inhalte an Ihren DVI oder VGA fähigen Bildschirm liefert (DVI auf VGA Adapter inklusive). Der Adapter kann verwendet werden, um Ihren primären Bildschirm zu spiegeln und auf beiden Bildschirmen die gleiche Bildherstellung zu zeigen, oder um Ihren Bildschirm zu erweitern, um Ihre Arbeitsfläche zu verdoppeln und Ihre Produktivität zu steigern.Mit 2 Jahren Gewährleistung und lebenslanger technischer Unterstützung durch StarTech.com.Empfohlene Systemanforderungen:CPU: Quad Core 2.4GHz oder höher (i5 empfohlen)RAM: 4GB oder höherThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Anschlussadapter enthalten:
DVI-I-Stecker - VGA Buchse
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
DVI-Anschlusstyp:
DVI-I
Speicherkapazität:
512 MB
Maximale Auflösung:
2048 x 1152 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 800, 1366 x 768, 2048 x 1152, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Chipsatz:
DisplayLink - DL-3100
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie:
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.4 GHz
Min. benötigter RAM:
4096 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
430 mm
Höhe des Versandkartons:
330 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.152 m
Breite:
43.5 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
91 g
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
211 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.