Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C auf USB Micro B Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31CUB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CUB1M
EAN/GTIN:
     0065030860772
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Schließen Sie USB Micro-B-Geräte mithilfe dieses strapazierfähigen 1-Meter-Kabels an einen USB-C-Host an

Möchten Sie ein USB Micro-B-Gerät an ein USB-C-Gerät anschließen? Dieses 1 m lange USB-C-auf-Micro B-Kabel ist die perfekte Lösung.

Schließen Sie neuere USB 3.1 Micro-B-Peripheriegeräte und ältere USB 3.0-Geräte an

Dank einer Bandbreite von 10 Gbit/s können Sie mit diesem USB 3.1 Gen 2-Kabel Ihre USB 3.1 Micro B-Geräte, wie z. B. Festplattengehäuse und Dockingstationen an Ihren Laptop mit ungeahnten Geschwindigkeiten anschießen. Nun brauchen Sie weniger Zeit zum Übertragen und Sichern Ihrer Daten und können mehr Zeit damit verbringen, sich auf Ihre Projekte und Präsentationen zu konzentrieren. USB 3.1 ist doppelt so schnell wie USB 3.0 und 20 mal so schnell wie USB 2.0.

Sie können auch ältere USB 3.0-Peripheriegeräte an neuere Computer mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s anschließen.

Laden und synchronisieren Sie USB 3.0 Micro-B-Mobilgeräte

Schließen Sie Ihr Micro USB 3.0-Telefon oder -Tablet zum Synchronisieren und Laden an Ihren USB 3.1-Laptop oder Desktopcomputer an. Das Kabel bietet 60 Watt (3 A) Strom zum Betreiben von Micro-B-Geräten.

Das USB31CUB1M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- USB 3.1-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s bei Verwendung mit einem USB 3.1-Host und -Gerät
- Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren Typ-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
32 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
37 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.