Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
StarTech.com USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2VGAE3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2VGAE3
EAN/GTIN:
     0065030844178
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schließen Sie eine VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

Mit dem externen USB-VGA-Mehrfachmonitor-Videoadapter USB2VGAE3 können Sie Ihrem Desktop- oder Laptopcomputer einen hochauflösenden (1920 x 1200) externen VGA-Ausgang über einen verfügbaren USB 2.0-Port hinzufügen.

Dieser leistungsfähige USB-auf-VGA-Adapter ist eine kostengünstige Lösung für Systeme, die keine Ausgänge für mehrere Monitore haben. Er kann zum Spiegeln des primären Displays und Anzeigen desselben Bildes auf beiden Bildschirmen verwendet werden, oder um den Desktop auf die doppelte Arbeitsfläche zu erweitern.

Dieser Kleingehäuse-USB-Videoadapter kann mit bis zu 4 zusätzlichen (5 insgesamt) USB-Videoadaptern USB2VGAE3 verwendet werden, um mehrere VGA-Verbindungen zu schaffen, um schnell und einfach Displays hinzufügen - ohne das Computergehäuse für die Installierung weiterer Videokarten öffnen zu müssen.

Anwendungsdiagramm

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Der kompakte, USB-betriebene Adapter ist die einfachste Möglichkeit, Ihrem PC sekundäre oder mehrere hochauflösende Displays hinzuzufügen.
- Das komplett externe Gerät bietet eine einfache Aufrüstmöglichkeit, mit der Sie die Kosten und Mühen für die Aufrüstung Ihres Systems mit einer internen Videokarte sparen.
- Die Möglichkeit, mehrere (bis zu fünf) Adapter zu verwenden, bedeutet eine skalierbare Anzeigenkonfiguration für zukünftige Erweiterungen.
Weitere Informationen:
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
USB-Version:
2.0
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Speicherkapazität:
32 MB
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Chipsatz:
Trigger - T2-285A
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.5 m
Breite:
52.5 mm
Tiefe:
88 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
94 g
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
247 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.