Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m
StarTech.com USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2TYPEH2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2TYPEH2M
EAN/GTIN:
     5054242344229
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Sie sind es leid, mehrere Netzadapter mitzuführen, um Ihre 5-V-Geräte zu betreiben oder zu laden, z. B. externe Festplatten, Streaming-Media Player und Bluetooth®-Lautsprecher?

Dieses 2 m USB-Stromkabel erleichtert die Stromversorgung von 5-V-DC-Geräten mit einem Type H (AD: 3,4 mm, ID: 1,3 mm) Barrel-Stromanschluss. Sie können die Geräte über einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktopcomputer betreiben und laden.

Das Stromkabel USB2TYPEH2M von StarTech.com ist fachkundig entwickelt, wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit lebenslanger Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
52 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Barrel type H
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Gewicht:
44 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.