Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
StarTech.com 1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2SDC1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2SDC1M
EAN/GTIN:
     6061395761239
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab-PC

Das 1 Meter lange Samsung Galaxy Tab-Kabel USB2SDC1M verfügt über einen (30-poligen) Samsung-Stecker und einem (4-poligen) USB Typ A-Stecker und ist so eine einfache Möglichkeit zum Anschließen des Samsung Tab an einen USB-fähigen Computer.

Das Samsung-Tablet-PC-Kabel kann für bequemes Synchronisieren und Laden, zum Übertragen von Daten oder zum Laden bei der Arbeit an einen Computer-USB-Port oder zum einfachen Laden an jeder verfügbaren Netzsteckdose über einen USB-Netzadapter angeschlossen werden.

Dieses hochwertige Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt, sodass es ein zuverlässiges Ersatzteil für beschädigte oder verlegte Synchronisierungskabel ist. Mit lebenslanger Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Hochwertiges Kabeldesign und -konstruktion bieten zuverlässigen Ersatz für schadhafte oder fehlerhafte Samsung Galaxy Tab-Datenkabel
- Übertragen Sie Daten und stellen Sie die Stromversorgung bereit, während Sie das Samsung Galaxy Tablet laden
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht:
19 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
24 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.