Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B
StarTech.com 1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B
StarTech.com 1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B
StarTech.com 1,8m USB Y-Kabel für externe Festplatten - USB A auf Mini-B
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HABMY6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HABMY6
EAN/GTIN:
     168141637896
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Verbinden Sie Ihre externe Mini USB-fähige Festplatte über zwei standardmäßige USB-Ports mit Ihrem Computer, und versorgen Sie sie mit Strom

Das 1,8 m lange USB-A-auf-Mini-B-Y-Kabel USB2HABMY6 ist mit zwei USB-A-Steckern und einem USB Mini-B-Stecker ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die zusätzliche Stromversorgung von externen Mini-USB-Festplatten, indem die zwei USB-A-Ports am Computer oder Laptop angeschlossen werden.

Das USB2HABMY6 ist insbesondere nützlich, wenn ein einziger USB 2.0-Port nicht ausreichend Strom für externe Festplatten bereitstellt, denn es kann an zwei Ports eines PC angeschlossen werden, um die Stromversorgung für externe Geräte zu erhöhen.

Dieses 1,8 m lange Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Kein externer Stromadapter erforderlich - Versorgen Sie externe Mini-USB-Festplatten über zwei USB-Ports des Laptops oder Computers mit Strom
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1.8 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
Mini-USB B
Anschluss 2:
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28/24
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
74 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.