Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HABM1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HABM1M
EAN/GTIN:
     4058829183554
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

Das 1 Meter lange USB A-auf Mini B-Kabel USB2HABM1M verfügt über einen (4-poligen) USB A-Stecker und einen (5-poligen) Mini B-Stecker und unterstützt High Speed USB 2.0-Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s.

Als hochwertiger Ersatz zum Anschließen einer digitalen Kamera an einen Hostcomputer ist dieses strapazierfähige USB 2.0-Kabel eine kostengünstige Lösung zum Maximieren der Dateiübertragungsleistung von MP3-Playern, PDAs oder digitalen Camcordern.

Das A-auf-Mini B-Kabel wurde fachmännisch entwickelt und nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet digitale Datenübertragungen für schärfere, natürlichere Bilder und Ton bei höheren Geschwindigkeiten. Mit lebenslanger Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähige Konstruktion gewährleistet maximale Lebensdauer des Kabels
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
44 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
45 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.