Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 20m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HAB65AC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB65AC
EAN/GTIN:
     172302819229
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um bis zu 20 m

Das 20 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB65AC enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise, sodass es über die Reichweite von 5 Metern eines standardmäßigen USB-Kabels hinaus funktioniert.

Die größere Verbindungsreichweite bietet ausreichend Kabellänge zum Anschließen Ihrer USB 2.0-Peripheriegeräte von bis zu 20 m von Ihrem PC, Laptop oder Server entfernt, sodass Sie Ihre Geräte nach Bedarf aufstellen können.

Dieses aktive USB 2.0-Kabel wurde aus qualitativ-hochwertigen Materialien für hohe Strapazierfähigkeit hergestellt und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Überwinden Sie Einschränkugnen der Verbindungsentfernung ohne Verlust der Signalqualität
- Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
20 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Gewicht:
807 g
Verpackungsbreite:
214 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
59 mm
Paketgewicht:
968 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.