Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz
StarTech.com 10m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz
StarTech.com 10m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz
StarTech.com 10m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz
StarTech.com 10m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz
StarTech.com 10m Aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HAB30AC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB30AC
EAN/GTIN:
     0065030845137
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Verlängern Sie den Abstand zu Ihren USB 2.0 Geräten um 10 Meter

Das 10 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB30AC verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Geräten.

Diese 10 m lange USB-Kabel enthält einen Ausgleichschip, dank dessen seine Leistung über die standardmäßiger USB-Kabel hinausgeht und ein Kommunikation mit Peripheriegeräten in bis zu 10 m Entfernung möglich wird.

Fachgerecht entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt für hohe Strapazierfähigkeit, mit 2-jähriger Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Entwickelt um über StandardßUSB 2.0-Kabellängen hinauszugehen - das Signal wird automatisch neu ausgeglichen, um größere Entfernungen zu ermöglichen
- Hochwertiger Ersatz für verbrauchte oder fehlende USB-Kabel
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
9 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC
Gewicht:
433 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
503 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.