Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HAB2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB2M
EAN/GTIN:
     5054533001305
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

Das 2 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB2M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten.

Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Strapazierfähigkeit. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähiges Design mit hochwertigen USB-Anschlüssen
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Stecker:
4-pin
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
75 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
77.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.