Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf Micro USB Adapter - St/Bu - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2CUBADP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CUBADP
EAN/GTIN:
     0065030865661
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Schließen Sie mithilfe eines standardmäßigen Micro-USB-Kabels Ihr USB Type-C-Mobilgerät an einen USB-A-Host an

Mit diesem USB-C-zu-Micro-USB-Adapter können Sie mobile USB Typ-C-Geräte, wie beispielsweise das Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus 6P und 5X-Telefone, mithilfe eines Micro-USB-Kabels laden und synchronisieren.

Stecken Sie einfach den USB-C-Steckverbinder des Adapters an Ihr mobiles Gerät an. Stecken Sie anschließend Ihr Micro-USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss des Adapters ein, und verbinden Sie das Kabel mit dem USB-A-Anschluss Ihres Computers oder eines USB-A-Wandladegeräts.

Der kompakte Adapter ist tragbar und kann darum als Tablet-Zubehör mitgeführt werden. Darüber hinaus verringert er die Anzahl der Kabel, die Sie zum Laden Ihrer mobilen Geräte mit sich führen müssen.

Der USB2CUBADP fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Verwenden Sie Ihre vorhandenen Micro-USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren Ihrer neueren USB-C-Geräte.
- Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche
- Garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Anschluss 1:
USB 2.0 Type-C
Anschluss 2:
USB 2.0 Micro-B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
6 mm
Paketgewicht:
4 g
Gewicht:
5.1 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.