Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
StarTech.com USB 2.0 USB C auf Micro-B Kabel - 1m
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2CUB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CUB1M
EAN/GTIN:
     6061395762557
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb c usb kabel schwarz 1 m
Sie möchten ein Micro USB 2.0-Gerät an einen neuen USB Type-C™-Laptop oder Desktopcomputer anschließen? Dieses 1 m lange USB Type-C-auf-Micro-B-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre älteren Micro USB-Mobilgeräte, z. B. Ihre Tablet oder Telefon, mit neueren Computern mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.

Das Kabel kann auch zum Sichern von Daten von Ihrem USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Computer auf einer externen Micro USB 2.0-Festplatte verwendet werden.

Das USB2CUB1M von StarTech.com wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
21 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
8 mm
Paketgewicht:
25 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.