Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2CB50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CB50CM
EAN/GTIN:
     191200320408
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mithilfe dieses USB-C™-zu-USB-B-Druckerkabels können Sie Ihre Peripheriegeräte mit USB 2.0-Anschluss, wie z. B. einen tragbaren Drucker oder Scanner oder ein externes Laufwerk an Ihren Laptop oder Ihr Tablet mit USB Type-C™ anschließen. Das Kabel ist zudem mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Dieses Kabel mit einer Sonderlänge von 0,5 Metern eignet sich bestens für Verbindungen mit kurzer Distanz. Es ermöglicht eine Einrichtung in kleinen Arbeitsumgebungen außerhalb des Büros, in Cafés oder Hotelzimmern, sodass Sie Ihre Geräte ohne Kabelsalat anschließen können.

Das USB2CB50CM wird mit einer Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
22/30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
22 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
28 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.