Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2CB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CB1M
EAN/GTIN:
     4058829183356
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Möchten Sie Ihr USB-B-Gerät mit einem USB-C™-Gerät verbinden? Dieses 1 m lange USB-C-auf-USB-B-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen.

Schließen Sie Ihre älteren USB 2.0-Peripheriegeräte, z. B. Drucker oder externe Festplatte, mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s an neuere Computer an.

Das USB2CB1M von StarTech.com wird für garantierte Zuverlässigkeit mit einer lebenslangen Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
29 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
27 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.