Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C zu USB-A Kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C zu USB-A Kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
StarTech.com USB-C zu USB-A Kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
StarTech.com USB-C zu USB-A Kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
StarTech.com USB-C zu USB-A Kabel - M/M - 1 m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2AC1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AC1M
EAN/GTIN:
     731215067860
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbinden Sie Ihre USB Typ-C Geräte mit Ihrem Notebook oder Desktop ComputerMüssen Sie Ihr neues USB-C™-Mobilgerät an einen Computer mit einem herkömmlichen USB-A-Anschluss anschließen? Dieses 1 m lange USB 2.0 USB-A-auf-USB-C-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen.Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C™-MobilgeräteSchließen Sie Ihre neueren Mobilgeräte mit USB-C-Anschluss, beispielsweise das Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P und 5X-Telefone mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 480 Mbit/s an Ihren Computer an.Ganz einfach anschließenDer USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Dank umkehrbarer Bauweise können Sie ihn in jeder Position in Ihre Geräte einstecken. Nie wieder falsches Einstecken - nie mehr Frust oder Anschlussschäden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28/20
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Gewicht:
24 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
8 mm
Paketgewicht:
28 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.