Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung
StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung
StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung
StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung
StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung
StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung
StarTech.com 4 Port USB 2.0 über Cat5 oder Cat6 Extender - bis zu 40m Cat 5/Cat 6 - Kosteneffektive / Kompakte USB Verlängerung
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2004EXTV
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2004EXTV
EAN/GTIN:
     0065030860031
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Schließen Sie vier USB 2.0 Geräte über Cat5 oder Cat6 (40 m) an Ihren Computer anDieser 4-Port USB 2.0-Extender ist eine einfache und kostengünstige Lösung für mehr Freiraum am Arbeitsplatz. Nun können Sie die Entfernung zu Ihren USB 2.0-Geräten über ein einziges Ethernet-Kabel vergrößern, bis zu 40 m über Cat5 oder Cat6.Zusätzliche Entfernung für höhere ProduktivitätÜberwinden Sie die Längenbeschränkung von 4,8 m bei USB-Kabeln und schaffen Sie einen flexibleren und effizienteren Arbeitsplatz. Nun können Sie bis zu vier USB-Geräte an vom Hostcomputersystem entfernten Standorten unterbringen. Stellen Sie Festplattengehäuse, Drucker, Scanner, Webcam oder andere gängige Peripheriegeräte dort auf, wo Sie sie brauchen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu erhöhen.Platzierung der Ports ermöglicht schnelle und einfache VerbindungenErhalten Sie schnellen Zugriff auf die USB-Geräte, die Sie am häufigsten benutzen. Sie sind oft unterwegs? Nutzen Sie die zwei oberen Ports für schnelle, einfache Verbindungen mit mobilen Geräten wie Flash-Laufwerken, Smartphones und Tablets. Außerdem haben Sie noch zwei Ports an der Vorderseite für Drucker und andere Geräte, die eine dauerhaftere Konfiguration erfordern.Unterstützt jedes Betriebssystem und ältere GeräteDieser vielseitige USB2004EXTV unterstützt Windows®; Mac® und Linux. Die Konfiguration ist einfach, ohne zusätzliche Treiber oder Software, und der Extender ist abwärts kompatibel mit USB 1.1- und 1.0-Peripheriegeräten.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
319 g
Verpackungsbreite:
236 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
700 g
Typ:
Konsolen-Sender und -Empfänger
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
50 m
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Gummifüße:
Ja
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
4
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromverbrauch (max.):
10 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.4 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
324 mm
Höhe des Versandkartons:
258 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), USB
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.