Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
StarTech.com 1 Port USB 2.0 over Cat5 oder Cat6 Extender Kit - 50m
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2001EXTV
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2001EXTV
EAN/GTIN:
     0065030866132
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0
Dies ist eine vielseitige und kostengünstige USB 2.0-Verlängerung. Es gibt Ihnen die erforderliche Freiheit, Ihr USB-Gerät weiter entfernt zu platzieren und eignet sich dadurch perfekt für Zuhause, Büro, Klassenräume und viele weitere Umgebungen. Jetzt können Sie Ihr USB 2.0-Gerät mühelos an einem bis zu 50 m (165 ft.) entfernten Standort mittels CAT5- oder CAT-6-Kabel erreichen und nutzen.

Vermeiden Sie Aufwand und überwinden Sie Entfernungsbeschränkungen
Diese USB-Verlängerung überwindet die Kabellängenbeschränkungen herkömmlicher USB 2.0-Kabel von 4,8 m, sodass Sie effizienteren und flexibleren Arbeitsraum schaffen können.

Sie stellt eine günstige USB-zu-Ethernet-Lösung dar, die sich ideal für nahezu alle USB 2.0-Geräte eignet. Sie können eine Webcam im hinteren Bereich eines Klassenraums oder einen Drucker in einem anderen Raum im Büro, alles bis zu 50 m entfernt von Ihrem Host-Computer.

Zudem können Sie mithilfe des für Anschluss an das entfernte Gerät mitgelieferten Stromadapters leistungshungrige USB-Geräte, wie z. B. externe Festplatten, anschließen.

Robuste Langlebigkeit und Sicherheit
Im Gegensatz zu anderen USB-Verlängerungen mit Kunststoffgehäuse, bietet diese Verlängerung ein Metallgehäuse mit robuster Langlebigkeit. Ob die Verlängerung an einem permanenten Standort installiert ist oder von Ort zu Ort bewegt wird, sie gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr USB-Gerät verbunden und erreichbar ist, und zwar genau dort, wo sie es brauchen.

Unterstützt jedes Betriebssystem sowie ältere Geräte
Die USB 2.0-über-CAT5-oder-CAT6-Verlängerung ist betriebssystemunabhängig, sodass sie eine Vielzahl von Betriebssystemen unterstützt. Die Einrichtung ist leicht und erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software. Zudem ist die Verlängerung abwärtskompatibel mit USB 1.1- und 1.0-Geräten.

Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
304 g
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
236 mm
Verpackungshöhe:
67 mm
Paketgewicht:
717 g
Typ:
Konsolen-Sender und -Empfänger
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
50 m
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Gummifüße:
Ja
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e, Cat6
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
321 mm
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), USB
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, startech usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.