Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Artikel-Nr.:
     C1880-TBLT3MM2MW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT3MM2MW
EAN/GTIN:
     0065030871266
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges KabelDieses Thunderbolt™ 3-Kabel können Sie an jeden Thunderbolt 3-Port (USB-C™) anschließen, um Videos und Daten an Ihre Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräte zu senden. Mit dem Kabel können Sie außerdem Ihre Geräte aufladen und bis zu sechs Thunderbolt 3-Geräte als Teil einer Daisy-Chain-Verbindung verknüpfen.Schnellere Datenübertragungen bei einer Verbindung mit Thunderbolt-GerätenDieses Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von 20 Gbit/s bei einer Verbindung mit einem Thunderbolt 3-Gerät, damit Sie Foto- und Videodateien mit der doppelten Geschwindigkeit eines USB 3.1 Gen 2-Kabels (10 Gbit/s) übertragen können. Beispielsweise können Sie einen 4K-Film in weniger als einer Minute übertragen. Bei einer Verbindung mit einem USB 3.1-Gerät unterstützt das Kabel Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s.Kompatibel mit USB-CDas Thunderbolt 3-Kabel ist mit allen USB 3.1-Geräten (5 Gbit/s) vollständig kompatibel und kann zum Aufladen und Synchronisieren Ihrer Mobilgeräte verwendet werden. Sie können auch USB-C-Laptops, wie z. B. Ihr MacBook oder Chromebook™, und USB-C-Peripheriegeräte, wie z. B. Ihre tragbare Festplatte und Ihre Dockingstation, verbinden und aufladen.Videos mit echtem 4KDas Kabel unterstützt Full-4K-60 Hz-Video und DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen DisplayPort-Bildschirmen. Es ist optimal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops mit einem Monitor mit beeindruckender Auflösung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher Farbtiefe für atemberaubende Details.Vielseitige LeistungsbereitstellungDieses Thunderbolt 3-Kabel liefert Strom mit bis zu 100 W zum Aufladen eines Laptops oder zur Stromversorgung eines Bildschirms sowie 15 W für Geräte mit Busversorgung wie Laufwerkgehäuse.Thunderbolt-NetzwerkDas Kabel ermöglicht Ihnen die einfache Überbrückung mehrerer Thunderbolt 3-fähiger Laptops für Peer-to-Peer-10 GbE-Netzwerke. Es ist perfekt für das Einrichten kleiner Arbeitsgruppen und für das Teilen von Peripheriegeräten, wie z. B. Druckern oder Speichergeräten geeignet. Für PC-Migrationen können Sie auch zwei Thunderbolt 3-Laptops miteinander verbinden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
90 g
Anschluss 1:
Männlich
Anschluss 2:
Männlich
Kabellänge:
2 m
Produktfarbe:
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Thunderbolt-Version:
3
Datenübertragungsrate (max):
20 Gbit/s
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Verkettung:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Breite des Versandkartons:
299 mm
Höhe des Versandkartons:
205 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.