Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
StarTech.com DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
StarTech.com DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
StarTech.com DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
Artikel-Nr.:
     C1880-SVA12M2NEUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVA12M2NEUA
EAN/GTIN:
     0065030865746
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Dieses 12 V DC-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit M-Type-Barrel-Stromanschluss, die 12 Volt und bis zu 2 Ampere Strom benötigen.

Ersetzen Sie Ihr defektes oder verlorenes Netzteil
Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes 12 Volt/2 Ampere-Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Halten Sie ein Ersatz-Netzteil bereit
Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses 12 V/2 A DC-Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

80 m VGA-zu-Cat 5-Monitor-Extender-Kit
1 km VDSL2-Extender-Kit
40 km Gigabit-Single-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter LC
550 m Gigabit-Single-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter LC
550 m Gigabit-Multi-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter SC
2 km Glasfaser-Multi-Mode-Medien-Konverter SC
2 km Multi-Mode-Glasfaser-Medien-Konverter ST
USB 3.0-Festplattengehäuse für 3,5-Zoll-SATA-Festplatten
USB 3.0-SATA-Festplatten-Dockingstation für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten
USB 3.1-Dock mit Einzellaufwerk für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-HDD
eSATA- oder USB 3.0-SATA-Festplatten-Dock
Externe Dockingstation für 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten
HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender
HDMI über CAT5-Extender
VGA über CAT5-Extender
2-Port-Dual-DVI-USB-KVM-Switch
2-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch
2-Port-Dual-DisplayPort-USB-KVM-Switch
2-Port-Dual-VGA-KVM-Switch
2-Port-Vierfach-DVI-KVM-Switch
4-Port-Dual-DVI-KVM-Switch
4-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch
4-Port-DisplayPort-KVM-Switch
4-Port-Dual-VGA-KVM-Switch

Das SVA12M2NEUA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Zweck:
Universal
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsleistung:
24 W
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Breite:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
137 g
Verpackungsbreite:
89 mm
Verpackungstiefe:
104 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
210 g
Produktfarbe:
Schwarz
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.