Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087
StarTech.com 1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087
StarTech.com 1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087
Artikel-Nr.:
     C1880-SAS8787100
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAS8787100
EAN/GTIN:
     617407478952
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 1m
Dauerhafte Konnektivität für hochwertige Netzwerke, Server, Workstations und Desktops

Das 1 Meter lange interne Mini-SAS-Kabel SAS8787100 (mit Sidebands) verfügt über zwei SFF-8087-Anschlüsse, sodass Sie kritische Daten und digitale Inhalte übertragen; verwalten und schützen können.

Dieses Mini-SAS-Kabel wurde für strapazierfähige Konnektivität für leistungsfähige Netzwerke, Server, Workstations und Desktops entwickelt und mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Übertragen, verwalten und schützen Sie kritische Daten und digitale Inhalte
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
17 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
51.8 g
Gewicht:
51.8 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelstandard:
Ultra-640 SCSI
Kabeltyp:
Extern
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
SFF-8087
Anschluss 2:
SFF-8087
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anzahl der Verbinder:
2
Zertifizierung:
RoHS, CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sff8087 sas cable
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.