Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz
StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz
StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz
StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz
StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz
StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz
StarTech.com 1m USB-A auf USB-C Ladekabel - Dauerhaftes USB 2.0 auf USB Typ-C Datenübertragungs- und Schnellladekabel - Robuster TPE-Mantel Aramidfaser, M/M, 3A - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-RUSB2AC1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSB2AC1MB
EAN/GTIN:
     0065030886666
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dauerhaftes USB-A auf USB-C Kabel | Aramidfaser | EMV-Schutz | TPE-KabelDieses USB-C-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Dieses robuste Kabel ist mit Ihren Thunderbolt 3-Ports kompatibel und auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt.Für den täglichen Gebrauch entwickeltDas strapazierfähige, zertifizierte USB-C-Ladekabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung oder Beschädigung des Kabelkerns gebogen werden.Hauptmerkmale des KabelsAramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels• Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.• Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie mit Geflechtschirm• Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist flexibler als ein herkömmliches PVC-KabelFlexible ZugentlastungDas USB-A-auf-USB-C-Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgeknickt wird.Hauptmerkmale des SteckverbindersDer USB-Type-C-Anschluss bietet eine Ausgangsleistung von 3 A zum Aufladen Ihrer USB-C-kompatiblen Geräte• Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt• Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgenHervorragende VerbindungDas robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet so eine zuverlässige Verbindung für all Ihre USB-C-Geräte. Es liefert außerdem bis zu 60 W Leistung, um Ihre Geräte ohne zusätzliches Netzteil aufzuladen.Das Modell RUSB2AC1MB wird lebenslang Unterstützt inklusive lebenslangem kostenlosem technischem Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
387 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
32/22
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Zertifizierung:
REACH, CE
Kompatible Produkte:
iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus, Google Pixel 3a, 3, 4
Gewicht:
25 g
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
30 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.