Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF
StarTech.com Rack KVM Konsole HD 1080p - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF
Artikel-Nr.:
     C1880-RKCONS17HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKCONS17HD
EAN/GTIN:
     0065030872478
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Steuern Sie Ihren Server oder KVM Switch über eine zentrale HD KVM KonsoleDiese KVM-HD-Konsole zur Rack-Montage ermöglicht eine zentralisierte Steuerung Ihres einzelnen PCs bzw. einer Vielzahl an Servern und bietet Ihnen auch einfachen Zugriff auf und Transparenz für Ihr System, wenn es in einem Server-Rack bzw. -Schrank montiert ist. Die LCD-Konsole wird über einen separaten KVM-Schalter (separat erhältlich) mit Ihren Servern verbunden, findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt somit eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.High-Definition-LCD-MonitorDer 1080p-Monitor der KVM-Konsole misst 17,3 Zoll und weist dank der LED-Hintergrundbeleuchtung einen geringen Stromverbrauch auf. Er unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und bietet schärfere Videos. Weiterhin bietet der Bildschirm dieser HD-Konsole Ihnen mehr Platz, sodass Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und so Ihre Produktivität steigern können.Überwachung ohne KabelsalatDie Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-KVM für die Rack-Montage verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.Einfache EinrichtungDiese Single-Port-KVM-Konsole hat alles, was Sie zur Einrichtung brauchen:• 1 Audiokabel• 1 Satz KVM-Kabel (VGA)• 2 hintere Montagehalterungen• M5-Käfigmuttern und -SchraubenKostengünstige LösungDiese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole besitzt eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein HD-LCD-Display.StarTech.com bietet eine große Auswahl an KVM-Konsolen, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können - ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Peripheriegeräte. Die KVM-Konsole zur Rack-Montage wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Video Porttyp:
VGA
Integriertes Touchpad:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Display:
TFT LCD
Helligkeit:
300 cd/m²
Kontrastverhältnis:
800:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
170 °
Pixel Abstand:
0.1989 x 0.1989 mm
Seitenverhältnis:
16:9
Display-Typ:
LCD
Anzahl der Farben des Displays:
262144 Farben
Farbtiefe:
6 Bit
Material:
Stahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Produktfarbe:
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Rack-Einbau:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Kabellänge:
1.8 m
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
1U
Breite:
483 mm
Höhe:
565 mm
Tiefe:
43 mm
Gewicht:
11200 g
Montagetiefe (min.):
510 mm
Montagetiefe (max.):
850 mm
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
8
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, PSE, UL, REACH
Paketgewicht:
16000 g
Verpackungsbreite:
615 mm
Verpackungstiefe:
765 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Breite des Versandkartons:
615 mm
Höhe des Versandkartons:
185 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,75*
€ 1.080,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,66*
€ 1.067,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,96*
€ 1.030,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,26*
€ 1.004,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,09*
€ 966,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.