Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...
StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...
StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...
StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...
StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...
StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...
StarTech.com 1m USB A auf USB C Kabel, hochbelastbares Spiralkabel für Laden & Synchronisieren, USB 2.0 A zu Typ-C Ladekabel, robuste Aramidfaser, handy schnellladekabel mit EMI...
Artikel-Nr.:
     C1880-R2ACC-1M-USB-CABLE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     R2ACC-1M-USB-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030893596
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
1m USB Aauf USB C Ladekabel, robustes SpiralkabelDieses 1 m lange USB-A auf USB-C Spiralkabel hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Geräte stand. Es lässt sich auf 38 cm zusammenziehen und ist somit kompakt und Bequemlichkeit zu verstauen.Gebaut für den täglichen GebrauchDas robuste USB-A auf USB-C Ladekabel hat eine Verstärkung aus Aramidfasern, die es vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch lässt sich das Kabel auch biegen, ohne dass es überdehnt oder der Kern des Kabels beschädigt wird.Flexible ZugentlastungDas USB-A auf USB-C Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Die extralange Zugentlastung wurde getestet, um mehr als 5.000 Biegezyklen bei einem Winkel von 180° zu widerstehen.Hochwertige VerbindungDas robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet eine zuverlässige Verbindung für alle Ihre USB-C Geräte. Es unterstützt bis zu 3A zum Laden Ihrer USB-C kompatiblen Geräte.R2ACC-1M-USB-CABLE-CABLE wird durch eine StarTech.com® lebenslange Garantie und kostenlose lebenslange technische Unterstützung unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
32/22
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Kabeldurchmesser:
3.1 mm
Gewicht:
38 g
Betriebstemperatur:
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 80 °C
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
40 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.