| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-PLATE25F16LP Herst.-Nr.: PLATE25F16LP EAN/GTIN: 5054629149690 |
| |
|
| | |
| Fügen Sie an der Rückseite eines kompakten Computers einen 25-poligen Parallelport von Ihrer Hauptplatine hinzu
Die DB25-auf-IDC26-Parallelport-Halterung PLATE25F16LP fügt an der Rückseite eines Low Profile-Computers/kompakten Computers einen DB25-Parallelport hinzu, der an einem IDC26-Header-Anschluss an der Hauptplatine angeschlossen werden kann.
Unser Parallelport-Header-Kabel wird mit lebenslanger Garantie geliefert und wird nur aus hochwertigsten Komponenten hergestellt. Es ist eine kostengünstige Lösung zum Hinzufügen eines Parallelgeräteanschlusses mit einer kompatiblen Hauptplatine.
The StarTech.com Advantage
- Kostengünstige Lösung zum Hinzufügen eines DB25-Parallelports zu einem Low Profile-Computer/kompakten Computer, die die Kosten für teure Aufrüstung von Peripheriegeräten vermeidet - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Grau | Zertifizierung: | RoHS | Anschluss 1: | DB-25 25 pin D-Sub | Anschluss 2: | IDC 26 pin Motherboard Header | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Weiblich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Kabellänge: | 0.4 m | Verpackungsbreite: | 128 mm | Verpackungstiefe: | 20 mm | Verpackungshöhe: | 220 mm | Paketgewicht: | 50 g | Gewicht: | 45 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |