Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech
StarTech.com 40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech
Artikel-Nr.:
     C1880-PLATE25F16
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE25F16
EAN/GTIN:
     0065030828468
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Slotbleche
Slotblende
slotblech d-sub
Fügen Sie einen extra parallelen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu

Dieses 25-polig-Parallel-auf-25-polig-Header-Slotblech verfügt über eine DB25-Buchse und einen IDC 25-Stecker.

Unser Parallel-Slotblech-Adapter wird mit lebenslanger Garantie geliefert und nur aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Er ist eine kostengünstige Lösung zum Hinzufügen einer Parallelgeräteverbindung mithilfe einem kompatiblen Mainboard.

The StarTech.com Advantage

- Fügen Sie an der Rückseite eines Computers einen 25-poligen Parallelport hinzu
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Anschluss 1:
DB-25
Anschluss 2:
IDC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
0.4 m
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
21.2 mm
Paketgewicht:
55 g
Gewicht:
50 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, startech slotblech
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.