Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXM2SAT3422
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXM2SAT3422
EAN/GTIN:
     0065030863766
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Fügen Sie Ihrem Computer über PCI Express zwei M.2-SSDs mit dem Formfaktor der nächsten Generation und zwei SATA-Anschlüsse hinzuMithilfe dieser M.2-SSD-RAID-Controller-Karte können Sie zwei M.2-NGFF (Next Generation Form Factor)-Laufwerke in Ihren Desktopcomputer installieren. Diese Karte ist auch mit zwei SATA III (6 Gbit/s)-Anschlüssen ausgestattet und unterstützt Hardware-RAID. Nun können Sie die Geschwindigkeit und kompakte Größe von M.2-Solid-State-Laufwerken (SSDs) mit der Speicherkapazität von herkömmlichen Festplatten (HDDs) kombinieren. Nutzen Sie die Größe und Geschwindigkeit von M.2-Laufwerken Mithilfe dieser M.2-Controller-Karte können Sie die Größen- und Leistungsvorteile von NGFF-SSDs optimal nutzen. M.2-Laufwerke sind kleiner als typische Plattenlaufwerke oder mSATA-basierte SSDs, sodass Sie sie in kompakte PCs und Server oder an engeren Stellen im Computergehäuse installieren können. Wenn Sie die Karte mit einem M.2-Laufwerk verbinden, können Sie die Leistung des Computers drastisch steigern. Durch die Installation Ihres Betriebssystems auf dem M.2-Laufwerk erhalten Sie schnelleren Zugriff auf die Dateien, die Sie häufig nutzen, und können weiterhin Ihr Platten-HDD mit höherer Kapazität für größere Speicheraufgaben nutzen. Entspannte Nutzung dank einfacher und kostengünstiger Datenwiederherstellung Aufgrund der Leistungs- und Größenvorteile werden M.2-Laufwerke häufig in Laptops eingesetzt. Wenn der Laptop ausgefallen ist, aber das M.2-Laufwerk noch funktioniert, kann diese Karte bei der Datenwiederherstellung helfen. Nachdem das M.2-Laufwerk installiert wurde und die Datenwiederherstellung abgeschlossen ist, können Sie das Laufwerk für Speicher- und Sicherungszwecke nutzen. Erstellen Sie ein leistungsfähiges RAID-Array Wenn Sie eine skalierbare, interne Speicherlösung benötigen, auf die Sie sich verlassen können, ist diese Karte die richtige Wahl. Sie unterstützt eine Reihe von RAID-Konfigurationen (RAID 0, 1 und 10), sodass sich Ihnen mehrere Möglichkeiten zum Erweitern Ihres Speichers, Verbessern der Leistung Ihres Computers oder Erstellen von Datenredundanzsicherungen eröffnen. Schließen Sie dank Port-Vervielfältigung noch mehr Laufwerke an Da die M.2-Karte Port-Vervielfältigung unterstützt, können Sie bis zu vier Laufwerke an einen der SATA-Anschlüsse der Karte anschließen. Dank des integrierten Port Multiplier können Sie mit diesem Einzel-Laufwerk-Controller bis zu sieben Laufwerke (zwei M.2-SSDs, fünf SATA-Laufwerke) in Ihrem Computer installieren. Unterstützt eine Vielzahl von Laufwerken Sie können sicher sein, dass Ihre M.2-SATA-Laufwerke mit der Karte kompatibel sind. Sie unterstützt die gängigsten Laufwerksgrößen, einschließlich 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230. Für mehr Vielseitigkeit unterstützt die Karte auch Hybrid-Laufwerke. Die PEXM2SAT3422 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
465 mm
Höhe des Versandkartons:
357 mm
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
219 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
169 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 2.0
SATA Revision:
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
2
Port-Multiplier:
Ja
Breite:
20 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
68 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Chipsatz:
Marvell - 88SE9230
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
RAID Level:
0, 1, 10, JBOD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.