Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express 6 Pin auf 8 Pin Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express 6 Pin auf 8 Pin Adapterkabel
StarTech.com PCI Express 6 Pin auf 8 Pin Adapterkabel
StarTech.com PCI Express 6 Pin auf 8 Pin Adapterkabel
StarTech.com PCI Express 6 Pin auf 8 Pin Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-PCIEX68ADAP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCIEX68ADAP
EAN/GTIN:
     0065030833820
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Verbinden Sie einen standardmäßigen 6-poligen PCI Express-Netzanschluss auf der Stromversorgung mit 8-pol-ATI- und NVidia-Videokarten

Mit dem PCI Express-6-polig-auf-8-polig-Netzadapterkabel PCIEX68ADAP können Sie einen standardmäßigen 6-poligen PCI Express-Netzanschluss des Computernetzteils an ATI- und NVidia-Videokarten mit 8-poligem Stromanschluss anschließen.

Der PCIe-6-polig-auf-8-polig-Netzadapter ist eine kostengünstige Lösung, da sich somit die Kosten für die Aufrüstung eines Computernetzteils für Kompatibilität mit neueren Videokarten erübrigt.

The StarTech.com Advantage

- Eine kostengünstige Lösung, die das Aufrüsten des Netzteils erspart
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
19 g
Gewicht:
14 g
Kabellänge:
0.155 m
Anschluss 1:
PCI-E (8-pin)
Anschluss 2:
PCI-E (6-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: grafikkarten powerkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.