| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-MXTHQ15M Herst.-Nr.: MXTHQ15M EAN/GTIN: 0065030847643 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität.
Das hochauflösende VGA-Verlängerungskabel (15 Meter) MXTHQ15M ist zur Verlängerung der VGA-Videoverbindung bei Erhaltung der höchstmöglichen Videoqualität über VGA bestimmt.
Dieses hochwertige Koaxial-VGA-Verlängerungskabel (HD15 auf HD15, Stecker-Buchse) ist hervorragend für VGA-Videoanwendungen geeignet und trägt dazu bei, ""Geisterbilder"" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale Kabel zu eliminieren. Es verfügt über Ferrit-Kerne in der Nähe des VGA-Anschlussendes zum Schutz vor EMI-Interferenzen.
The StarTech.com Advantage
- Unterstützt ein VGA-Videosignal, das hervorragend für hochauflösende Monitore (1920 x 1200 und höher) geeignet ist - Ermöglicht das Anschließen hochauflösender VGA-Monitore über große Entfernungen ohne Kompromisse in der Videoqualität - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1500 g | Verpackungsbreite: | 255 mm | Verpackungstiefe: | 330 mm | Verpackungshöhe: | 70 mm | Paketgewicht: | 1413 g | Kabellänge: | 15 m | Anschluss 1: | VGA (D-Sub) | Anschluss 2: | VGA (D-Sub) | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Schwarz | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |