Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-MXT1002MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXT1002MBK
EAN/GTIN:
     5054533234499
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 2 m

Das schwarze serielle Verlängerungskabel MXT1002MBK (2 m) verfügt über einen DB9-Stecker und eine DB9-Buchse für eine hochwertige Erweiterung der Reichweite Ihrer seriellen RS232-Geräte, sodass Sie Ihre Peripheriegeräte nach Bedarf positionieren können.

Dieses DB9-Verlängerungskabel wurde fachgerecht und unter Einsatz hochwertiger Materialien zur Verlängerung seiner Lebensdauer entworfen. Dies wird durch unsere lebenslange Garantie gewährleistet.

The StarTech.com Advantage

- Zur Erweiterung der Reichweite Ihrer seriellen Geräte um bis zu 2 Meter unter Reduzierung der Beschränkungen der Kabellänge und je nach Bedarf für mehr Flexibilität bei der Positionierung Ihrer seriellen Geräte
- Hochwertige Kabelabschirmung trägt zur Vermeidung der EMI-Interferenz bei
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für zuverlässige Leistung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße:
28
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Zertifizierung:
RoHS, REACH, CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
119 g
Gewicht:
114 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.