Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel - Schwarz
StarTech.com 3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel - Schwarz
StarTech.com 3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel - Schwarz
StarTech.com 3,5mm Klinken Kopfhörer Splitter Kabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-MUY1MFFADP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUY1MFFADP
EAN/GTIN:
     4058829138714
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Verlängerung
Das schwarze Slim Kopfhörer-Splitter-Kabel MUY1MFFADP splittet einen einzelnen 3,5-mm-Audioausgang in zwei separate Ausgänge, sodass Sie zwei Kopfhörer oder Lautsprecher an Ihren MP3-Player, Tablet-PC oder Laptop anschließen können.

Mit dem Kopfhörer-Y-Kabel können Sie Ihre Lieblingstitel und/oder -Videos mit einem Freund teilen, währen Sie unterwegs sind. Der schlanke, vergossene Anschluss passt selbst dann in einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, wenn sich das Mobilgerät in einer Schutzhülle befindet.

Dieser Splitter-Adapter passt farblich perfekt zu schwarzen Mobilgeräten und kann für jedes mobile Gerät mit einem 3,5-mm-Mini Jack-Anschluss verwendet werden, z. B. iPhone®, iPod® und iPad®. Dieses Kabel ist kompakt und leicht und nimmt in Ihrer Laptoptasche oder Tragetasche nur wenig Platz ein.

Das schwarze Kopfhörer-Splitter-Kabel MUY1MFFADP wird für garantierte Lesbarkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie zwei Kopfhörer und/oder Lautsprecher an einen einzigen 3,5-mm-Audio-Port an
- Ergänzt hervorragend Ihre schwarzen Mobilgeräte
- Leichte Aufbewahrung in Laptoptasche oder Tragetasche
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.152 m
Breite:
25 mm
Länge (mm):
152.4 mm
Dicke:
11 mm
Gewicht:
11.5 g
Verpackungsbreite:
9 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
13.5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
3.5 mm
Anschluss 2:
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
AWG Kabelgröße:
30
Zertifizierung:
CE, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.