Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-in-1 Adapter Kit für Surface Pro 4 / Pro 3 und Surface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-in-1 Adapter Kit für Surface Pro 4 / Pro 3 und Surface
StarTech.com 3-in-1 Adapter Kit für Surface Pro 4 / Pro 3 und Surface
StarTech.com 3-in-1 Adapter Kit für Surface Pro 4 / Pro 3 und Surface
StarTech.com 3-in-1 Adapter Kit für Surface Pro 4 / Pro 3 und Surface
Artikel-Nr.:
     C1880-MSTP3MDPUGBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTP3MDPUGBK
EAN/GTIN:
     650308591108
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Ergänzen Sie Ihren Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3 durch Hinzufügen von HDMI oder VGA-Videoausgängen, Gigabit Ethernet und einem zusätzlichen USB-Anschluss

Nutzen Sie Ihr Microsoft Surface Pro 4 (abwärts kompatibel mit Surface Pro 3, Surface 3 und Surface Pro 2) optimal durch Hinzufügen von Kompatibilität mit HDMI- und VGA-Video ebenso wie kabelgebundener Netzwerkkonnektivität. Verbinden Sie Ihr Surface mit praktisch jedem Display Sie können die Vielseitigkeit Ihres Microsoft Surface optimieren, indem Sie sicherstellen, dass Sie praktisch jeden Monitor, Projektor oder Fernseher anschließen können. Dieses Zubehör-Set stellt sicher, dass Sie jedes HDMI- oder VGA-Display mithilfe des Mini DisplayPort-Ausgangs am Surface Pro 4 oder Surface Pro 3 oder Surface 3 anschließen können, sodass es die perfekte Lösung ist, wenn Sie zwischen Konferenzräumen, Zuhause und entfernten Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren unterwegs sind. Verkabeln Sie Ihre Netzwerkverbindung Nutzen Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung mit Ihrem Surface Pro 4. Dieses Surface-Zubehörset enthält einen zuverlässigen USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter, der eine kabelgebundene Netzwerkunterstützung hinzufügt, die hervorragend für BYOD-Hot-Desking geeignet ist, oder verwenden Sie eine Dock-Lösung für unterwegs zum Verbessern Ihres Arbeitsplatzes. In diesen Adapter ist auch ein zusätzlicher USB 3.0-Anschluss integriert, sodass Sie ein USB-Peripheriegerät hinzufügen können, z. B. ein Flash-Laufwerk als zusätzlichen Speicher oder eine Maus für zusätzliche Steuerung. Maximale Mobilität Ihr Microsoft Surface ist einer der vielseitigsten und mobilsten Computer der Welt. Lassen Sie sich nicht durch Zubehör einschränken, das ein externes Netzteil oder ein sperriges Gehäuse benötigt. Mit diesem Set fügen Sie vier wichtige Anschlüsse (HDMI, VGA, GbE und USB 3.0) von drei kompakten Adaptern hinzu, die keine externe Stromversorgung benötigen, sodass sie ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder Tasche passen. Jeder Artikel im Set MSTP3MDPUGBK wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und dem zusätzlichen Vorteil der kostenlosen technischen Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Mit diesem praktischen Set erhalten Sie das meistgewünschte Surface Pro 3-Zubehör in einem Paket
- Mit der mitgelieferten USB 3.0-Netzwerkkarte mit USB-Passthrough-Port bleibt Ihnen der USB 3.0-Port erhalten und Sie fügen Gigabit-Netzwerkunterstützung hinzu
- Adaptieren Sie mit den mitgelieferten Plug-and-Play-Mini DisplayPort-Konvertern ganz einfach für externe Displays oder Projektoren
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verpackungsbreite:
168 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
177 g
Anschlussadapter enthalten:
Mini Displayport Stecker - HDMI-Buchse, Mini Displayport Stecker - VGA Buchse, USB-Stecker - Ethernet LAN (RJ-45) Buchse
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
152 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
76.2 mm
Höhe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.