Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter
StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter
StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter
StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter
StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter
StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter
StarTech.com 3 Port 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire-Kartenadapter
Artikel-Nr.:
     C1880-MPEX1394B3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MPEX1394B3
EAN/GTIN:
     0065030842914
Suchbegriffe:
ExpressCard 54
Firewire Controller
Firewire Karte
SAS Controller
Fügen Sie 2 FireWire-800-Anschlüsse und 1 FireWire-400-Anschluss über einen Mini PCI Express-Steckplatz hinzu.Diese 3-Port Mini-PCI Express FireWire-Karte MPEX1394B3 ist ein PCI Express-auf-FireWire-800/FireWire-400-Adapter, mit dem Sie ein sehr kleines oder eingebettetes System um eine externe FireWire-Verbindung erweitern können. Die PCIe-FireWire-Karte verfügt über zwei FireWire-800-Ports und einen FireWire-400-Port. Diese Adapterkarte unterstützt zudem die neuesten externen FireWire-Speichergeräte bei Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 MBit/s. Aufgrund ihrer geringen Größe ist die Mini PCI Express-Adapterkarte (Mini-Karte) zur Verwendung mit den neuesten sehr kleinen Computersystemen wie Mini-ITX oder individuellen eingebetteten Lösungen, bei denen keine PCI Express-Karte normaler Größe verwendet werden kann, geeignet. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Hot-Swap:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
280 mm
Höhe des Versandkartons:
202 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
198 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-54 - 150 °C
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
IEEE 1394/Firewire
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 1.1
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse:
3
Breite:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
4 mm
Gewicht:
91 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019
Chipsatz:
Texas Instruments - XIO2213B
Datenübertragungsrate (max):
0.8 Gbit/s
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.