Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-MDPVGDVHD4K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDPVGDVHD4K
EAN/GTIN:
     780411657313
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

Dieser 3-in-1-Reiseadapter ist eine mobile Lösung zum Anschließen eines Mini DisplayPort-Computers an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display.

Der Adapter ist VESA-zertifiziert, um Kompatibilität mit Ihrem mDP-Computer zu gewährleisten.

Elegante Konnektivität für MacBook Pro und MacBook Air

Dieser Reiseadapter wurde mit einem stabilen Aluminiumgehäuse ausgestattet und bietet ein rein weißes integriertes Mini DisplayPort-Kabel. Während der Adapter hervorragend aussieht und gut mit jedem mDP-Gerät funktioniert, wurde er entwickelt, um zu Ihrem MacBook Air oder MacBook Pro zu passen.

All-in-One-Video-Konnektivität für Reisen

Statt Ihre Laptoptasche mit verschiedenen Konvertern für verschiedene Displays zu füllen, bietet dieser 3-in-1-Adapter alle Videoausgänge, die Sie benötigen. Dank der VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge ermöglicht dieser Adapter eine Verbindung zwischen dem Mini DisplayPort-Anschluss des Laptops und jedem Display in Konferenzraum oder Klassenraum, ohne dass ein separater Adapter für jeden Displaytyp benötigt wird.

Dank der Unterstützung für mehrere Videoausgänge und einer leichten Bauweise mit geringem Platzbedarf, ist dieser Adapter die ideale Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Innovatives, integriertes Kabelführungssystem

Der Adapter ist mit einem integrierten magnetischen Verschluss für die Kabelführung ausgestattet. Der Magnet führt das Breakout-Kabel für eine schnelle und sichere Aufbewahrung beim Reisen, sodass gewährleistet ist, dass der Adapter ordentlich in der Reisetasche aufbewahrt wird.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K

Der HDMI-Ausgang an diesem Adapter unterstützt Ultra HD-4K-Auflösungen und bietet das Vierfache der Bildqualität von High Definition 1080p. Der HDMI-Ausgang ist auch abwärts kompatibel mit geringeren Auflösungen, z. B. 1080p und 720p, sodass der Adapter auch für ältere Videogeräte geeignet ist. Die VGA- und DVI-Ausgänge unterstützen auch eine maximale High Definition-Auflösung von bis zu 1920 x 1200, sodass Sie weiterhin hervorragende Videoqualität genießen können.

Der Reiseadapter ist kompatibel mit mDP Intel Thunderbolt-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können.

Der MDPVGDVHD4K wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- 3-in-1-Adapter - mDP auf VGA, mDP auf DVI und mDP auf HDMI
- Maximale Mobilität mit integriertem magnetischem Kabelführungssystem
- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD 4K
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
179 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.11 m
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Silber
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
121 g
Breite:
55 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 50 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.