Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HDW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDW
EAN/GTIN:
     0065030845960
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Schließen Sie eine HDMI-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac mit Mini-DisplayPort an

Der passive Mini DisplayPort-auf-HDMI-Videoadapter/Konverter (weiß) MDP2HDW bietet eine praktische HDMI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen HDMI-Computermonitor oder Fernsehgerät an ein Gerät mit einem Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten einer Aufrüstung des Monitors für Kompatibilität sparen können.

Der Adapter unterstützt eine Ausgabe mit hoher Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und ist so eine hochwertige Lösung zum Spiegeln oder Erweitern eines Computer-Desktops auf ein zweites Display.

Für diesen vielseitigen Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist ein funktionierender DisplayPort-Port (DisplayPort ++)-Anschluss erforderlich. Zudem ist er bei direktem Anschließen an einen entsprechenden DisplayPort-über-Thunderbolt-E-/A-Port kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Ausgang.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Der einfach zu verwendende, kompakte Konverter macht einen Mini DisplayPort-Ausgang abwärts kompatibel mit Ihrem bestehenden HDMI-fähigen Display oder Projektor
- Dank Plug&Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
50 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.12 m
Anschluss 1:
Mini-DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Weiß
Chipsatz:
NXP - PTN3361
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
270 mm
Höhe des Versandkartons:
355 mm
Gewicht:
24 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.