Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
StarTech.com Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2DPDVHD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DPDVHD
EAN/GTIN:
     666673618999
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort-, HDMI- oder DVI-Display an.

Der Mini DisplayPort auf DisplayPort-, DVI- oder HDMI-Multifunktionsadapter MDP2DPDVHD konvertiert einen Mini DisplayPort-Eingang (mDP) in DisplayPort-, DVI- oder HDMI-Ausgangssignale - alles in einem einzelnen kompakten Adapter.

Mit diesem Multifunktions-Adapter können beinahe alle Displays an Ihren mit Mini DisplayPort ausgestatteten Computer oder Mac anschließen. Dadurch ist er eine perfekte Lösung für Unternehmensumgebungen mit verschiedener Display-Hardware und spart Kosten, da keine neuen kompatiblen Displays erworben werden müssen. Dieser vielseitige mDP-Adapter mit seiner Plug-and-Play-Lösung, die keine Software und keinen Treiber benötigt, eignet sich für eine schnelle und einfache Installation ohne zusätzlichen Aufwand.

Kompatibel mit Intel Thunderbolt bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt-E/A-Port.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Das Konvertieren eines mini DisplayPorts in 3 verschiedene Ausgangssignale mithilfe eines einzigen Adapters bietet maximale Flexibilität zum Anschluss beinahe jedes Displays.
- Tragbar aufgrund seines kompakten Designs und minimiert Arbeitsunterbrechungen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
56 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort + DVI-D + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Audiokanäle:
5.1
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
47 g
Breite:
45 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.