Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     173-2896808
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MASFP10GBSR
EAN/GTIN:
     0065030869966
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange GarantieDas MASFP10GBSR ist ein Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco Meraki™-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 300 m• MTBF: 1.967.709 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,2 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
350 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
355 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.2 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1967709 h
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
47 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
54 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,48*
€ 48,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 57,06*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 44,63*
€ 59,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,38*
€ 60,21*
10 Tage
84
pro Stück
€ 5,00*
ab € 50,99*
€ 66,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.